湿式 フィルターのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
180件の「湿式 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター洗浄剤」、「スポンジエアーフィルター」、「フィルター用スポンジ」などの商品も取り扱っております。
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウランキング1位
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

汎用エアエレメント KITACOランキング2位
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用寸法(mm)250×300
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スポンジフィルター(湿式用) 京セラインダストリアルツールズランキング3位
水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです
用途水などの液体吸引適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST種別湿式用サイズ幅90×高さ135×奥行25mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST
1個
639税込703
当日出荷

二輪車用エアフィルター(汎用タイプ) NTBランキング4位
1枚
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スポンジフィルター(湿式用) 京セラインダストリアルツールズランキング5位
適合VC-23、VC-30種別スポンジフィルター厚さ(mm)5直径(Φmm)(取り付け時)140タイプ湿式用寸法(縦×横)(mm)150×200
1個
899税込989
当日出荷

湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(243種類の商品があります)

1セット(2個)
999税込1,099
翌々日出荷

1個
599税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998税込2,198
当日出荷

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
3,298税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
1,290税込1,419
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)